Omron - FIBRE OPTIQUE - E32-ET51-1 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du capteur - 4 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583737938
Réf. Sonepar
00159004165
Réf. Fournisseur
E32-ET51-1 2M
Marque
Omron
diamètre du capteur:
4 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
pays de fabrication:
PAYS-BAS
FIBRE OPTIQUE
Les Atouts de l'article:
Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleurTêtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)
Les Atouts de la gamme:
Fibres optiques pour applications spéciales
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleurTêtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)
Les Atouts de la gamme:
Fibres optiques pour applications spéciales
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


