Non retournable

Omron - FIBRE OPTIQUE - E32-ED25XR-3 1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FIBRE OPTIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • température ambiante - -40...70 °C

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583737730

Réf. Sonepar

00159373773

Réf. Fournisseur

E32-ED25XR-3 1M

Marque

Omron

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante:

-40...70 °C

matériau de la gaine de câble:

autre

pays de fabrication:

PAYS-BAS

FIBRE OPTIQUE

Les Atouts de l'article:

Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleurTêtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour applications spéciales

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron