Omron - FIBRE OPTIQUE - E32-ETS14R-1 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - -8888 mA
indice de protection (IP) - autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583737983
Réf. Sonepar
00159373798
Réf. Fournisseur
E32-ETS14R-1 2M
Marque
Omron
courant de sortie max.:
-8888 mA
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
autre
largeur de l'amplificateur:
-8888 mm
hauteur de l'amplificateur:
-8888 mm
longueur de l'amplificateur:
-8888 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
indication:
autre
pays de fabrication:
PAYS-BAS
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
-8888 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
-8888 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
-8888
Les Atouts de l'article:
Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou ZBoîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduitFibres standard ou à haute flexibilité
Les Atouts de la gamme:
Fibres optiques compactes à tête carrée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


