Non retournable

Omron - Fibre optique barrage, rayon de courbure mini 1mm, câble 2m - E32-T14R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique barrage, rayon de courbure mini 1mm, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température ambiante - -40...70 °C

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648024129

Réf. Sonepar

00159802412

Réf. Fournisseur

E32-T14R 2M

Marque

Omron

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante:

-40...70 °C

pays de fabrication:

JAPON

Fibre optique barrage, rayon de courbure mini 1mm, câble 2m

Les Atouts de l'article:

Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibreModèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrouTailles M3 à M6

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques E32 standard avec tête de détection cylindrique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron