Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique cylindrique diamètre 3 mm, barrage, Longueur 2 mètres - E32-T12 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique  cylindrique diamètre 3 mm, barrage, Longueur 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 2300 mm

  • diamètre du capteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583414112

Réf. Sonepar

00159004219

Réf. Fournisseur

E32-T12 2M

Marque

Omron

portée de détection nominale:

2300 mm

diamètre du capteur:

3 mm

Fibre optique cylindrique diamètre 3 mm, barrage, Longueur 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Les fibres avec tête de détection miniature garantissent une détection très précise d'objets minuscules dans des endroits très réduits.Tailles de 500 ?m à 3 mm de diamètreModèles à détection latérale avec alignement précis d'axe pour la plus grande précisionManchons flexibles pour un positionnement précis

Les Atouts de la gamme:

Fibres avec tête de détection miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron