Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres - E32-D221B 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique  cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583413887

Réf. Sonepar

00159004087

Réf. Fournisseur

E32-D221B 2M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

-8888 mm

hauteur de l'amplificateur:

-8888 mm

longueur de l'amplificateur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

3 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre poli

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

-8888 mA

type de lumière:

autre

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Fibre optique cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Pour des applications sur des pièces à mouvements fréquents ou rapides, les fibres robotiques réduisent le risque de cassure de fibre, avec une durée de vie garantie de plus d'1 million de cycles de courbure.Des fibres flexibles à plusieurs coeurs pour plus d'1 million de cycles de courburesModèles carrés pour faciliter l'installationTailles cylindriques de 1,5 mm de diamètre à M6

Les Atouts de la gamme:

Fibres pour applications robotiques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron