Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique cylindrique diamètre M6, reflexion directe, Longueur 10 mètres - E32-D11L 10M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique  cylindrique diamètre M6, reflexion directe, Longueur 10 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • portée de détection nominale - 520 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853295059

Réf. Sonepar

00159004056

Réf. Fournisseur

E32-D11L 10M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

portée de détection nominale:

520 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

autre

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

10 mm

longueur de l'amplificateur:

17 mm

diamètre du capteur:

6 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

-8888 mA

type de lumière:

autre

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Fibre optique cylindrique diamètre M6, reflexion directe, Longueur 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Avec des lentilles focales intégrées, les fibres optiques pour longue portée offrent une stabilité de fonctionnement améliorée dans des environnements poussiéreux ou à grande distance.Portée jusqu’à 20 mLentille focale intégréeTailles de 2 mm de diamètre à M14

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour longue portée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron