Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique de precision cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe coaxiale - E32-C42S 1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique de precision cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe coaxiale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

  • type de tension - autre

  • classe de protection des lasers - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648674508

Réf. Sonepar

00159004048

Réf. Fournisseur

E32-C42S 1M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

type de tension:

autre

classe de protection des lasers:

autre

température ambiante:

-40...70 °C

Fibre optique de precision cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe coaxiale, Longueur 1 mètres

Les Atouts de l'article:

La plus haute précision dans la conception et la fabrication des fibres et lentilles focales garantissent la plus haute précision de faisceau et de spot lumineux, ce qui permet de détecter des objets très petits et des différences de hauteur de moins de 100 ?m.Fibres coaxiales avec lentilles focales pour diamètres de spot de 100 ?mModèles barrage avec faisceau fortement focalisé et alignement d'axe optique précisModèles à réflexion limitée pour la détection de différences de hauteur de moins de 100 ?m

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour détection précise

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron