Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique de precision robotique cylindrique diamètre M6, reflexion directe - E32-CC200R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique de precision robotique cylindrique diamètre M6, reflexion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • portée de détection nominale - 900 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583413795

Réf. Sonepar

00159004051

Réf. Fournisseur

E32-CC200R

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

-8888 mA

portée de détection nominale:

900 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

10 mm

longueur de l'amplificateur:

23 mm

diamètre du capteur:

5.2 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

-8888 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Fibre optique de precision robotique cylindrique diamètre M6, reflexion directe coaxiale, Longueur 2 mètres

Les Atouts de l'article:

La plus haute précision dans la conception et la fabrication des fibres et lentilles focales garantissent la plus haute précision de faisceau et de spot lumineux, ce qui permet de détecter des objets très petits et des différences de hauteur de moins de 100 ?m.Fibres coaxiales avec lentilles focales pour diamètres de spot de 100 ?mModèles barrage avec faisceau fortement focalisé et alignement d'axe optique précisModèles à réflexion limitée pour la détection de différences de hauteur de moins de 100 ?m

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour détection précise

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron