Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique détection de niveau de liquide, reflexion directe, Longueur 5 mètr - E32-A01 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique détection de niveau de liquide, reflexion directe, Longueur 5 mètr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

  • type de tension - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583414327

Réf. Sonepar

00159004026

Réf. Fournisseur

E32-A01 5M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

type de tension:

autre

classe de protection des lasers:

autre

température ambiante:

-40...70 °C

Fibre optique détection de niveau de liquide, reflexion directe, Longueur 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleurTêtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour applications spéciales

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron