Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre 6 mm, refle - E32-D12F 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre 6 mm, refle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854497889

Réf. Sonepar

00159004065

Réf. Fournisseur

E32-D12F 5M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

-8888 mm

hauteur de l'amplificateur:

-8888 mm

longueur de l'amplificateur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

6 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre poli

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

-8888 mA

type de lumière:

autre

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre 6 mm, reflexion directe, Longueur 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Les fibres optiques à haute résistance aux produits chimiques offrent une longue durée de vie dans des endroits à nettoyage fréquent, avec utilisation de produits chimiques et à haute température.Revêtement en résine fluor pour résistance maximale aux produits chimiquesRésistance à la chaleur jusqu'à 200°C

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques à haute résistance aux produits chimiques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron