Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre M6, reflexi - E32-D11U 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre M6, reflexi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • portée de détection nominale - 520 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583413801

Réf. Sonepar

00159004062

Réf. Fournisseur

E32-D11U 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

0 mA

portée de détection nominale:

520 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

autre

largeur de l'amplificateur:

-8888 mm

hauteur de l'amplificateur:

-8888 mm

longueur de l'amplificateur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

6 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

autre

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Fibre optique resistante aux produits chimiques cylindrique diamètre M6, reflexion directe, Longueur 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Les fibres optiques à haute résistance aux produits chimiques offrent une longue durée de vie dans des endroits à nettoyage fréquent, avec utilisation de produits chimiques et à haute température.Revêtement en résine fluor pour résistance maximale aux produits chimiquesRésistance à la chaleur jusqu'à 200°C

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques à haute résistance aux produits chimiques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron