Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Filtre pour servo 1S 200 Vc.a. Tri pour 800 W à 1 kW - R88A-FI1S208

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre pour servo 1S 200 Vc.a. Tri pour 800 W à 1 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583786769

Réf. Sonepar

00159378676

Réf. Fournisseur

R88A-FI1S208

Marque

Omron

Filtre pour servo 1S 200 Vc.a. Tri pour 800 W à 1 kW

Les Atouts de l'article:

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bitsTous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plusonnecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du systèmeCâblage direct des signaux E/SRelais intégré pour un contrôle direct du frein moteurContrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapideFonction de sécurité intégrée : Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Les Atouts de la gamme:

Servo à usage universel Sysmac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron