Omron - Filtre RFI M1 Footprint, 29 A, 3~200 V c.a., pour modèles 3.7 kW, conforme UL - AX-FIC2029-SE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre RFI M1 Footprint, 29 A, 3~200 V c.a., pour modèles 3.7 kW, conforme UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734864817

Réf. Sonepar

00159486481

Réf. Fournisseur

AX-FIC2029-SE

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Filtre RFI M1 Footprint, 29 A, 3~200 V c.a., pour modèles 3.7 kW, conforme UL

Les Atouts de l'article:

La famille Q2 inclut un variateur c.a. compact qui associe simplicité d'utilisation et contrôle haute efficacité pour presque tous les types de moteurs. Résultat : un produit robuste conçu pour un fonctionnement à long terme sans maintenance.Réduction des coûts matériels : filtre CEM de classe C1/C2/C3 intégré et sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3/PLe).Flexibilité du contrôle moteur : moteurs IM, PM et SynRMPersonnalisez votre lecteur avec votre application grâce à une programmation intuitive par glisser-déposer.Gagnez du temps en matière d'ingénierie et de mise en service grâce aux outils logiciels, aux applications mobiles et aux assistants.Robustesse éprouvée : réduction du temps d'arrêt des machines grâce à une meilleure protection contre la poussière et l'humidité.

Les Atouts de la gamme:

Stimulation de la qualité - moteur compact Q2V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron