Omron - Filtre RFI M1 Footprint, 61 A, 3~ 200 V c.a., pour les modèles de 5,5 à 7,5 kW, - AX-FIC2061-SE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - THAILANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734864800
Réf. Sonepar
00159486480
Réf. Fournisseur
AX-FIC2061-SE
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Filtre RFI M1 Footprint, 61 A, 3~ 200 V c.a., pour les modèles de 5,5 à 7,5 kW, conforme UL
Les Atouts de l'article:
La famille Q2 inclut un variateur c.a. compact qui associe simplicité d'utilisation et contrôle haute efficacité pour presque tous les types de moteurs. Résultat : un produit robuste conçu pour un fonctionnement à long terme sans maintenance.Réduction des coûts matériels : filtre CEM de classe C1/C2/C3 intégré et sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3/PLe).Flexibilité du contrôle moteur : moteurs IM, PM et SynRMPersonnalisez votre lecteur avec votre application grâce à une programmation intuitive par glisser-déposer.Gagnez du temps en matière d'ingénierie et de mise en service grâce aux outils logiciels, aux applications mobiles et aux assistants.Robustesse éprouvée : réduction du temps d'arrêt des machines grâce à une meilleure protection contre la poussière et l'humidité.
Les Atouts de la gamme:
Stimulation de la qualité - moteur compact Q2V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La famille Q2 inclut un variateur c.a. compact qui associe simplicité d'utilisation et contrôle haute efficacité pour presque tous les types de moteurs. Résultat : un produit robuste conçu pour un fonctionnement à long terme sans maintenance.Réduction des coûts matériels : filtre CEM de classe C1/C2/C3 intégré et sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3/PLe).Flexibilité du contrôle moteur : moteurs IM, PM et SynRMPersonnalisez votre lecteur avec votre application grâce à une programmation intuitive par glisser-déposer.Gagnez du temps en matière d'ingénierie et de mise en service grâce aux outils logiciels, aux applications mobiles et aux assistants.Robustesse éprouvée : réduction du temps d'arrêt des machines grâce à une meilleure protection contre la poussière et l'humidité.
Les Atouts de la gamme:
Stimulation de la qualité - moteur compact Q2V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


