Omron - Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 1.5 kW - R88A-FI1S116-SE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 1.5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 1

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 250 V

  • courant assigné CA - 0...16 A

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté en tant que filtre sinus - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583971707

Réf. Sonepar

00159397170

Réf. Fournisseur

R88A-FI1S116-SE

Marque

Omron

nombre de pôles, côté primaire:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

courant assigné CA:

0...16 A

indice de protection (IP):

autre

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Oui

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

-8888 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

THAILANDE

Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 1.5 kW

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron