Omron - Filtre RFI Q2A à barrettes de connexion, 410 A, 3~400 V c.a. - Q2-FIA4410-SE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre RFI Q2A à barrettes de connexion, 410 A, 3~400 V c.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734793667

Réf. Sonepar

00159479366

Réf. Fournisseur

Q2-FIA4410-SE

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Q2a filtre rfi omnibus, 410a, 3~ 400vac, pour les modèles 4208, 4250, 4296, 4371, 4389 / pour le modèle 4675, 2 unités sont nécessaires.

Les Atouts de l'article:

Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/ferméeSécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)Filtre CEM classe C3 intégréConforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifsMicro SD pour le stockage de donnéesHorloge temps réelEntrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôleOptions de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINKConnectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)Les solutions régénératrices comme alternativeCE, UL, cUL, EAC, RoHS

Les Atouts de la gamme:

Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron