Omron - FILTRE SPE HYDRA SYSTEMES - FN2010-3-07

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FILTRE SPE HYDRA SYSTEMES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648926423

Réf. Sonepar

00159892642

Réf. Fournisseur

FN2010-3-07

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

FILTRE SPE HYDRA SYSTEMES

Les Atouts de l'article:

Le G7 possède la première architecture de variateur 400 V trois niveaux au monde ! Elle élimine ou minimise les problèmes d'installation relatifs à la commutation IGBT (câbles très longs, courants de roulements et courants de mode commun) et protège l'ensemble du système variateur-moteur. Le G7 peut être programmé avec DriveWorksEZ™. Il s'agit d'un logiciel PC convivial de programmation à icônes graphiques, orienté objets.Le contrôle à 3 niveaux réduit les pics de tension sur les enroulements du moteur jusqu'à 50%. Il n'y a donc pas besoin d'une bobine de réactance c.a. sur les câbles longs du moteur.Contrôle vectoriel de flux. Excellentes performances en mode boucle ouverte avec un couple de 150% à 0,3 Hz.Fonctionnement silencieux. Pas de réduction de courant en mode silencieux (haute fréquence de découpage).Large sélection de cartes d'option : bus de terrain, carte API, MECHATROLINK, E/S analogiques et numériques, etc.Logiciel de programmation : CX-Drive pour la configuration des paramètres

Les Atouts de la gamme:

La première architecture de variateur trois niveaux au monde

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron