Non retournable

Omron - Fin de course à 2 circuits, métal, 1NO/1NF, 10 A, action rapide, IP67, levier à - WLCA2-G

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fin de course à 2 circuits, métal, 1NO/1NF, 10 A, action rapide, IP67, levier à

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • hauteur du capteur - 125 mm

  • largeur du capteur - 40 mm

  • longueur du capteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854160745

Réf. Sonepar

00159010837

Réf. Fournisseur

WLCA2-G

Marque

Omron

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

hauteur du capteur:

125 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Fin de course à 2 circuits, métal, 1NO/1NF, 10 A, action rapide, IP67, levier à galet, R38

Les Atouts de l'article:

Et présentent les caractéristiques les plus demandées afin d’en faciliter l’approvisionnement.Durabilité et performance amélioréesNombre de pièces réduitCâblage simpleCâblage direct et pré-câbléLes modèles à borne de terre sont homologuées EN et IEC, et portent la marque de CEUL, CSA

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de fin de course de série WL-N simplifient l’installation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron