Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métal, 1nc/1no, poussoir galet - D4B-4171N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583369511
Réf. Sonepar
00159001867
Réf. Fournisseur
D4B-4171N
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
103 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
43 mm
diamètre du capteur:
12.7 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La série D4B d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier métallique robuste convient aussi bien aux applications de sécurité qu'à celles non liées à la sécurité, du fait de son mécanisme d'ouverture directe et de l'homologation TÜV. De plus, grâce à la plage étendue de températures et à la durée de vie prolongée des interrupteurs mécaniques, la série D4B est le premier choix pour toutes vos applications, qu'elles soient standard ou complexes. Cette série offre de surcroît une plus grande flexibilité en termes de montage et de connectivité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifiéBoîtier métallique robuste et allongement de la durée de vie des dispositifs mécaniques de commutation (modèles à action rapide)Bornier pour câblage direct
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


