Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit G1/2 (PF1/2) (1-conduit) - D4B-2116N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit G1/2 (PF1/2) (1-conduit)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853207182

Réf. Sonepar

00159001851

Réf. Fournisseur

D4B-2116N

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet ajustable

finition du raccordement électrique:

autre

hauteur du capteur:

122 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

43 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

Degré de protection (NEMA):

6P

Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit G1/2 (PF1/2) (1-conduit) 1NC/1NO (snap-action), levier à galet ajustable

Les Atouts de l'article:

La série D4B d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier métallique robuste convient aussi bien aux applications de sécurité qu'à celles non liées à la sécurité, du fait de son mécanisme d'ouverture directe et de l'homologation TÜV. De plus, grâce à la plage étendue de températures et à la durée de vie prolongée des interrupteurs mécaniques, la série D4B est le premier choix pour toutes vos applications, qu'elles soient standard ou complexes. Cette série offre de surcroît une plus grande flexibilité en termes de montage et de connectivité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifiéBoîtier métallique robuste et allongement de la durée de vie des dispositifs mécaniques de commutation (modèles à action rapide)Bornier pour câblage direct

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron