Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit M20 (1 conduit) 1NC/1NO ( - D4B-4116N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583369481
Réf. Sonepar
00159001864
Réf. Fournisseur
D4B-4116N
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet ajustable
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
116 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
71 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La série D4B d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier métallique robuste convient aussi bien aux applications de sécurité qu'à celles non liées à la sécurité, du fait de son mécanisme d'ouverture directe et de l'homologation TÜV. De plus, grâce à la plage étendue de températures et à la durée de vie prolongée des interrupteurs mécaniques, la série D4B est le premier choix pour toutes vos applications, qu'elles soient standard ou complexes. Cette série offre de surcroît une plus grande flexibilité en termes de montage et de connectivité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifiéBoîtier métallique robuste et allongement de la durée de vie des dispositifs mécaniques de commutation (modèles à action rapide)Bornier pour câblage direct
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


