Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit M20 (1 conduit) 1NC/1NO ( - D4B-4570N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit M20 (1 conduit) 1NC/1NO (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854776625

Réf. Sonepar

00159001872

Réf. Fournisseur

D4B-4570N

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit M20 (1 conduit) 1NC/1NO (slow-action), poussoir

Les Atouts de l'article:

La série D4B d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier métallique robuste convient aussi bien aux applications de sécurité qu'à celles non liées à la sécurité, du fait de son mécanisme d'ouverture directe et de l'homologation TÜV. De plus, grâce à la plage étendue de températures et à la durée de vie prolongée des interrupteurs mécaniques, la série D4B est le premier choix pour toutes vos applications, qu'elles soient standard ou complexes. Cette série offre de surcroît une plus grande flexibilité en termes de montage et de connectivité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifiéBoîtier métallique robuste et allongement de la durée de vie des dispositifs mécaniques de commutation (modèles à action rapide)Bornier pour câblage direct

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron