Omron - Fin de course de sécurité, Boitier plastique, entraxe de fixations standard selo - D4N-1162

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Fin de course de sécurité, Boitier plastique, entraxe de fixations standard selo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4547648034043

Réf. Sonepar

00159002144

Réf. Fournisseur

D4N-1162

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

92 mm

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

pays de fabrication:

JAPON

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course de sécurité, Boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, Entrée de câble PG13.5 (1 conduit), Contacts 1NF / 1NO (action rapide), Tête : Levier à sens dattaque horizontal

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron