Non retournable

Omron - Flat LED Back light (15 mm), active area 160x120 mm, switchable SWIR frequencies - TH2-160X120IRSW-TN57

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Flat LED Back light (15 mm), active area 160x120 mm, switchable SWIR frequencies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734860055

Réf. Sonepar

00159486005

Réf. Fournisseur

TH2-160X120IRSW-TN57

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Flat LED Back light (15 mm), active area 160x120 mm, switchable SWIR frequencies 860 nm, 1050 nm, 1200 nm, 1450 nm, 1650 nm, White LED. 24 VDC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron