Omron - FQ2, capteur de vision, fonction unique, PNP, champ large (300 mm), courte dista - FQ2-S15100N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583322417
Réf. Sonepar
00159007179
Réf. Fournisseur
FQ2-S15100N
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
hauteur:
90 mm
largeur:
46 mm
profondeur:
49 mm
Les Atouts de l'article:
Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalenteImages ultra nettesBoîtier tout-en-unRecherche aisée avec Shape Search IIDPM (Direct Part Marked)Technologie OCR exclusiveVérification de codesInspection avancée
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle norme en matière d'analyse d'images et vérification de code
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


