En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - FQ2, capteur de vision, haute résolution, couleur, PNP, vue étroite (13 mm) - FQ2-S35010F-08

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FQ2, capteur de vision, haute résolution, couleur, PNP, vue étroite (13 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583322462

Réf. Sonepar

00159007185

Réf. Fournisseur

FQ2-S35010F-08

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

FQ2, capteur de vision, haute résolution, couleur, PNP, vue étroite (13 mm)

Les Atouts de l'article:

Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalenteImages ultra nettesBoîtier tout-en-unRecherche aisée avec Shape Search IIDPM (Direct Part Marked)Technologie OCR exclusiveVérification de codesInspection avancée

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle norme en matière d'analyse d'images et vérification de code

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron