Omron - FQ2 vision sensor, high resolution, ID + Inspection, mono, NPN, standard view(50 - FQ2-S40050F-08M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FQ2 vision sensor, high resolution, ID + Inspection, mono, NPN, standard view(50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583362185

Réf. Sonepar

00159336218

Réf. Fournisseur

FQ2-S40050F-08M

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

pays de fabrication:

JAPON

FQ2 vision sensor, high resolution, ID + Inspection, mono, NPN, standard view(50mm)

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron