Omron - G5 CABLE PUISS 1,5M 3KW A 5KW - R88A-CAGD001-5SR-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648868594
Réf. Sonepar
00159009493
Réf. Fournisseur
R88A-CAGD001-5SR-E
Marque
Omron
Câble d'alimentation flexible 1,5 m pour servomoteurs série g5 sans frein de maintien, 3 x 400 vc.a. (3 kw - 5 kw pour 2000/3000 t/min, 4,5 kw pour 1500 t/min et 2 kw - 3 kw pour 1000 t/min)
Les Atouts de l'article:
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/minCouple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleGrande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en optionProtection IP67 pour tous les modèles de moteursOndulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coupsConception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligentsPlus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/minCouple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleGrande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en optionProtection IP67 pour tous les modèles de moteursOndulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coupsConception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligentsPlus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


