Omron - G5 DRIVES 200V ETHERCAT - R88D-KN01H-ECT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - G5 DRIVES 200V ETHERCAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.9...10.6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583021310

Réf. Sonepar

00159009768

Réf. Fournisseur

R88D-KN01H-ECT

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.9...10.6 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...264 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

8

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

40 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

202 mm

Servodriver compact série g5 pour le, contrôle d’axes avec bus numérique ethercat intégré 100w 200vca mono _g5/default.html

Les Atouts de l'article:

Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsionsRéponse de fréquence de 2 kHzConforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)Grande précision grâce à un codeur 20 bitsProgrammation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsionsFonctions avancées de suppression des vibrationsSeconde entrée codeur intégréeMoteurs rotatifs de 50 W à 15 kWTypes de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer

Les Atouts de la gamme:

Au cœur de chaque grande machine

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron