Omron - G5 DRIVES 200V ETHERCAT - R88D-KN02H-ECT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 1.3...2.4 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Non
module de détection de la tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Variateurs Accurax G5
EAN
4548583021327
Réf. Sonepar
00159009771
Réf. Fournisseur
R88D-KN02H-ECT
Marque
Omron
courant de fonctionnement nominal Ie:
1.3...2.4 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
170...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
autre
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
3
nombre d’entrées numériques:
8
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
bistable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
largeur:
40 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
202 mm
Les Atouts de l'article:
Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsionsRéponse de fréquence de 2 kHzConforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)Grande précision grâce à un codeur 20 bitsProgrammation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsionsFonctions avancées de suppression des vibrationsSeconde entrée codeur intégréeMoteurs rotatifs de 50 W à 15 kWTypes de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.



