Omron - G5 DRIVES 200V ETHERCAT - R88D-KN04H-ECT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie - 2.4...4.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Non
module de détection de la tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583021334
Réf. Sonepar
00159009774
Réf. Fournisseur
R88D-KN04H-ECT
Marque
Omron
courant de fonctionnement nominal Ie:
2.4...4.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
170...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
autre
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
3
nombre d’entrées numériques:
8
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
bistable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
largeur:
55 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
202 mm
Les Atouts de l'article:
Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsionsRéponse de fréquence de 2 kHzConforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)Grande précision grâce à un codeur 20 bitsProgrammation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsionsFonctions avancées de suppression des vibrationsSeconde entrée codeur intégréeMoteurs rotatifs de 50 W à 15 kWTypes de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


