Omron - G5 DRIVES 200V ETHERCAT MOT LIN - R88D-KN04H-ECT-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie - 2.4...4.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V
module de détection de courant - Non
module de détection de la tension - Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 170...264 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583061842
Réf. Sonepar
00159009775
Réf. Fournisseur
R88D-KN04H-ECT-L
Marque
Omron
courant de fonctionnement nominal Ie:
2.4...4.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
170...264 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
170...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
autre
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
3
nombre d’entrées numériques:
8
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
bistable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
170...264 V
Les Atouts de l'article:
Moteurs sans fer destinés aux applications sans à-coups et hautement dynamiques. Les moteurs de cette série offrent une précision et des performances inégalées.Positionnement ultradynamique et précisMoteurs sans fer dotés d'un excellent rapport force-poidsRail magnétique à poids optimiséConnecteur et capteurs à effet Hall numériques en optionCapteurs de température inclus
Les Atouts de la gamme:
Nouveaux moteurs linéaires à efficacité optimale
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


