Omron - G7S_E SOCLE RAIL DIN/VIS À LED 6 CO - P7S-14F-END 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - G7S_E SOCLE RAIL DIN/VIS À LED 6 CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 90.5 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

G7S

EAN

4536854872655

Réf. Sonepar

00159009233

Réf. Fournisseur

P7S-14F-END 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

90.5 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

40 mm

Accessoire pour relais de sécurité, gamme g7s_e, socle rail din/vis à led, 6 contacts

Les Atouts de l'article:

La gamme de relais G7S-_-E compacts avec contacts liés est disponible avec six pôles et deux combinaisons de contacts distinctes. La disposition des bornes du relais simplifie la conception du modèle circuit imprimé. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liésConforme à EN 50205Contacts NO : 10 A à 250 Vc.a. et 10 A à 30 Vc.c. Contacts NF : 6 A à 250 Vc.a. et 6 A à 30 Vc.c. (pour les charges résistives)Isolation renforcée entre les entrées et les sorties et les pôlesRelais à 4 ou 6 pôles disponibles

Les Atouts de la gamme:

Relais avec contacts liés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.