Omron - G7SA SOCLE CIRCUIT IMPRIMÉ 4 CONTAC - P7SA-10P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - autre
nombre de broches - 10
largeur - 50 mm
hauteur - 41.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583409057
Réf. Sonepar
00159009237
Réf. Fournisseur
P7SA-10P
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
autre
nombre de broches:
10
largeur:
50 mm
hauteur:
41.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Le P7SA est un socle de connexion avant pour les relais de sécurité G7SA à 4 et 6 pôles.Temps de câblage réduit grâce aux bornes à vis et Push-In PlusDimensions réduites pour optimiser la taille de l'armoire électriqueModèles avec voyant de fonctionnement LED/diode intégrée disponiblesBornes à double câblage et shunts pour réduire les travaux de câblage croisé
Les Atouts de la gamme:
Gamme de socles de relais de sécurité G7SA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


