Omron - G9SP CONFIGURATEUR V2 1LICENCE - WS02-G9SP01-V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G9SP-N_
EAN
4548583546318
Réf. Sonepar
00159354631
Réf. Fournisseur
WS02-G9SP01-V2
Marque
Omron
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur de sécurité G9SP dispose de toutes les entrées et sorties de sécurité locales et contrôle l'application de sécurité. Il est possible de connecter directement les entrées et les sorties standard ; en outre, les informations de diagnostic sont fournies via l'interface série ou Ethernet.Trois types d'UC pour adapter le contrôleur à chaque applicationDiagnostic clair et surveillance via le port série ou EthernetCassette mémoire pour obtenir facilement une copie de la configurationLogiciel de programmation unique permettant d'installer facilement, de vérifier, de normaliser et de réutiliser le programmeCertifié conforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (CEI 61508)
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


