Omron - G9SP CONFIGURATEUR V2 50 LICENCES - WS02-G9SP50-V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G9SP-N_
EAN
4548583546332
Réf. Sonepar
00159354633
Réf. Fournisseur
WS02-G9SP50-V2
Marque
Omron
Safety configuration software, outil pour la configuration de contrôleurs de sécurité autonomes g9sp et terminaux d'e/s, 50 licences
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur de sécurité G9SP dispose de toutes les entrées et sorties de sécurité locales et contrôle l'application de sécurité. Il est possible de connecter directement les entrées et les sorties standard ; en outre, les informations de diagnostic sont fournies via l'interface série ou Ethernet.Trois types d'UC pour adapter le contrôleur à chaque applicationDiagnostic clair et surveillance via le port série ou EthernetCassette mémoire pour obtenir facilement une copie de la configurationLogiciel de programmation unique permettant d'installer facilement, de vérifier, de normaliser et de réutiliser le programmeCertifié conforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (CEI 61508)
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur de sécurité G9SP dispose de toutes les entrées et sorties de sécurité locales et contrôle l'application de sécurité. Il est possible de connecter directement les entrées et les sorties standard ; en outre, les informations de diagnostic sont fournies via l'interface série ou Ethernet.Trois types d'UC pour adapter le contrôleur à chaque applicationDiagnostic clair et surveillance via le port série ou EthernetCassette mémoire pour obtenir facilement une copie de la configurationLogiciel de programmation unique permettant d'installer facilement, de vérifier, de normaliser et de réutiliser le programmeCertifié conforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (CEI 61508)
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


