Omron - G9SR UNITE EXTENSION - G9SR-EX031-T90-RC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - G9SR UNITE EXTENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648989046

Réf. Sonepar

00159898904

Réf. Fournisseur

G9SR-EX031-T90-RC

Marque

Omron

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un canal ou à un ou deux canaux

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0...90 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

Contrôleur de sécurité g9sr, unité d'extension, 1 ou 2 canaux d'entrées, 3 sorties relais de sécurité 5a tempo de 0 à 90s, 1 sortie auxiliaire pnp 0.5a, réarmement auto/manu - avec/sans edm, bornes à ressort débrochables, ple / sil3 / cat 4

Les Atouts de l'article:

Les modules de la gamme G9SR fonctionnent de façon autonome comme un système avec extension d'entrée et de sortie. Ils sont simples à configurer grâce aux commutateurs DIP et offrent des diagnostics clairs grâce aux voyants LED de la face avant.Trois modules pour toutes les applications d'unité de relais de sécuritéSorties statiques pour des sorties de sécurité durables et à courant élevéDes indications détaillées par voyants LED simplifient le diagnosticFonction de retard à la mise sous et hors tension sécurisé conforme PLeRépond aux niveaux PLe (EN ISO 13949-1) et SIL 3

Les Atouts de la gamme:

Gamme de blocs logiques de sécurité compactes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron