Omron - H7E flush mounting adaptor for 27,5 x 52,5 mm rectangular cutout - Y92F-76

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage encastré
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853531331
Réf. Sonepar
00159011692
Réf. Fournisseur
Y92F-76
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
kit de montage encastré
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
H7E flush mounting adaptor for 27,5 x 52,5 mm rectangular cutout
Les Atouts de l'article:
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairVitesse d'entrée double : 30 Hz - 1 kHzBoîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Compteur totalisateur LCD autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairVitesse d'entrée double : 30 Hz - 1 kHzBoîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Compteur totalisateur LCD autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


