Non retournable

Omron - High-capacity Single-side Stable Flux protected PCB Power Relay with PCB termina - G2R-1-E 12VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - High-capacity Single-side Stable Flux protected PCB Power Relay with PCB termina

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 8.4...20.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec affichage LED - Non

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583375604

Réf. Sonepar

00159337560

Réf. Fournisseur

G2R-1-E 12VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8.4...20.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

High-capacity Single-side Stable Flux protected PCB Power Relay with PCB terminals, SPDT Contact, 16A at 250VAC/16A at 30VDC, Coil Ratings 12VDC [Typ. MOQ:100pcs/tray]

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron