Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - High Power Flat LED Dome, 500 x 400 mm, IR 850 nm, 24 VDC, Connection through 1x - HPFD-5040-850-N1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - High Power Flat LED Dome, 500 x 400 mm, IR 850 nm, 24 VDC, Connection through 1x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734796071

Réf. Sonepar

00159479607

Réf. Fournisseur

HPFD-5040-850-N1

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

High Power Flat LED Dome, 500 x 400 mm, IR 850 nm, 24 VDC, Connection through 1x M12 male 5 point connector - in position n°1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron