Non retournable

Omron - HORLDIG 48X48 24H7J 1NO 15A 250VCA - H5F-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - HORLDIG 48X48 24H7J 1NO 15A  250VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d’alimentation - 100...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 15 A

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648354080

Réf. Sonepar

00159007656

Réf. Fournisseur

H5F-B

Marque

Omron

tension d’alimentation:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation nominal à 250 V CA:

15 A

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

63.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

HORLDIG 48X48 24H7J 1NO 15A 250VCA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron