Omron - HORLDIG 48X48 24H7J 1NO 15A 250VCA - H5F-KB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d’alimentation - 100...240 V
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation nominal à 250 V CA - 15 A
largeur - 50 mm
hauteur - 101.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648354134
Réf. Sonepar
00159007657
Réf. Fournisseur
H5F-KB
Marque
Omron
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation nominal à 250 V CA:
15 A
largeur:
50 mm
hauteur:
101.2 mm
profondeur:
73 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


