Omron - i-Line 100 Mbps Transceiver - Multi-Mode, connecteur LC, 2 km, -10 à 70°C, DDM - WES MLC2-DDM

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - i-Line 100 Mbps Transceiver - Multi-Mode, connecteur LC, 2 km, -10 à 70°C, DDM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • géré - Non

  • type de construction - module

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648898393

Réf. Sonepar

00159012263

Réf. Fournisseur

WES MLC2-DDM

Marque

Omron

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet gigabit:

Non

géré:

Non

type de construction:

module

i-Line 100 Mbps Transceiver - Multi-Mode, connecteur LC, 2 km, -10 à 70°C, DDM

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron