Omron - INDIC FREQUENCE 48X96 5DIG 24VCACC - K3HB-RPB 24VAC/VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INDIC FREQUENCE 48X96 5DIG 24VCACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648109819

Réf. Sonepar

00159008305

Réf. Fournisseur

K3HB-RPB 24VAC/VDC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

section de raccordement cable rigide:

0.08...2 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Oui

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

sans

fréquence d'échantillonnage:

-8888 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

plage de mesure de la fréquence:

30...50000 Hz

courant nominal (In):

-8888 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

-8888 px

résolution d'écran (verticale):

-8888 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

100 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

96x48 mm, unité de base, ip66, entrée: pnp, affichage visuel programmable rouge/vert, 24 vc.a./vc.c., pour cartes d'option (e/s) voir 'série k3hb: cartes d'option', bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. Le K3HB-R est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage pouvant atteindre 50 kHz.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur d'impulsions rotatives capable de mesures à 50 kHz

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.