Omron - INDIC PERIODE 48X96 5DIG 240VCA - K3HB-PNB 100-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K3HB-P
EAN
4547648109826
Réf. Sonepar
00159008298
Réf. Fournisseur
K3HB-PNB 100-240VAC
Marque
Omron
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Oui
96x48 mm, unité de base, ip66, entrée: npn/tension, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 vc.a., pour cartes d'option (e/s) voir 'série k3hb: cartes d'option', bornes à visser
Les Atouts de l'article:
Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm
Les Atouts de la gamme:
Indicateur d'intervalle de temps mesurant le temps, la vitesse de passage ou les cycles à 2 points
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm
Les Atouts de la gamme:
Indicateur d'intervalle de temps mesurant le temps, la vitesse de passage ou les cycles à 2 points
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


