Omron - INDIC PROCESS 24X48 24VDC - K3GN-NDC 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mesure d'harmoniques - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K3GN
EAN
4547648238328
Réf. Sonepar
00159008286
Réf. Fournisseur
K3GN-NDC 24VDC
Marque
Omron
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
modèle:
mesure directe
section de raccordement cable rigide:
0.08...2 mm²
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Oui
puissance apparente:
Non
facteur de puissance cos phi:
Non
angle de phase (cos phi):
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
sortie d'impulsion:
électrique
fréquence d'échantillonnage:
4 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
1
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
plage de mesure de la fréquence:
0...0 Hz
courant nominal (In):
-8888 A
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
-8888 px
résolution d'écran (verticale):
-8888 px
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
2
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
80 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Le K3GN peut couvrir une grande diversité d'applications grâce à ses trois fonctions principales : indicateur de process, process RPM/tachymètre et affichage de données numériques pour PC/API. La configuration est simple et la conception sophistiquée et compacte.Indicateur de process tension/courant c.c.Process RPM/tachymètreAffichage de données numériques pour PC/APIBoîtier 1/32 DIN extrêmement compact : H 24 x L 48 x P 83 mmAffichage à 5 chiffres, avec couleur d'affichage programmable en rouge ou vert.
Les Atouts de la gamme:
Indicateur de tableau compact et intelligent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


