Omron - INDIC PROCESS 24X48 24VDC - K3GN-NDT1 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INDIC PROCESS 24X48 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

K3GN

EAN

4547648238335

Réf. Sonepar

00159008288

Réf. Fournisseur

K3GN-NDT1 24VDC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

section de raccordement cable rigide:

0.08...2 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Oui

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

écran:

LCD

écran déporté:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

80 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

48x24 mm, ip66, entrée vc.c. ma/v ou impulsion npn, 5 chiffres, vert et/ou rouge, sortie 3 x transistor (npn), bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Le K3GN peut couvrir une grande diversité d'applications grâce à ses trois fonctions principales : indicateur de process, process RPM/tachymètre et affichage de données numériques pour PC/API. La configuration est simple et la conception sophistiquée et compacte.Indicateur de process tension/courant c.c.Process RPM/tachymètreAffichage de données numériques pour PC/APIBoîtier 1/32 DIN extrêmement compact : H 24 x L 48 x P 83 mmAffichage à 5 chiffres, avec couleur d'affichage programmable en rouge ou vert.

Les Atouts de la gamme:

Indicateur de tableau compact et intelligent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.