Non retournable

Omron - Indicator dia. 16 mm, round, red, LED 24 VAC/VDC, IP65, solder terminal - M165-TR-24D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Indicator dia. 16 mm, round, red, LED 24 VAC/VDC, IP65, solder terminal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853683023

Réf. Sonepar

00159368302

Réf. Fournisseur

M165-TR-24D

Marque

Omron

pays de fabrication:

JAPON

Indicator dia. 16 mm, round, red, LED 24 VAC/VDC, IP65, solder terminal

Les Atouts de l'article:

La série M16 d'indicateurs montés sur écrou existe en version rectangulaire, carrée ou ronde. Son montage est simple et rapide grâce à sa construction modulaire. Le M16 possède une vaste gamme d'éléments de signalisation et de contrôle avec une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Lampe néon, à incandescence ou LEDUnité de commutation encliquetableProfondeur de montage réduite, inférieure à 28,5mm sous le panneauDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL et CSA, conformité à EN60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Indicateurs avec ouverture de montage de 16 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron