Omron - Industrial Panel PC with Intel® Atom?-x6425RE, 8 GB RAM (non ECC), No - NYP3A-30510-12WC1002

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Industrial Panel PC with Intel® Atom?-x6425RE, 8 GB RAM (non ECC), No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431034687

Réf. Sonepar

00159103468

Réf. Fournisseur

NYP3A-30510-12WC1002

Marque

Omron

Industrial panel pc with intel® atom™-x6425re, 8 gb ram (non ecc), no exp. slots, win 10 iot 2021 (64-bit), 128 gb cfast 3dtlc, no i/f option, 12.1" (1280x800) capacitive touchscreen, build-in type, with custom logo - template

Les Atouts de l'article:

Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches sans ventilateur.Moniteur industriel 12,1, 15,4 et 18,5 poucesPort d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écran

Les Atouts de la gamme:

Armoire PC industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron